3/4″ Cheie cu soclu, (mm), 12 muchii 21 mm

Cod articol: 6405M 21mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405M 21mm
EAN / GTIN 4991644141487
Număr producător 6405M 21mm
L-Număr L60050 1767

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 34 mm
D1: 31 mm
Lungime: 14,5 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 21 mm
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.