3/4″ Cheie cu soclu, (inch), 12 muchii 31/32″

Cod articol: 6405A 31/32
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405A 31/32
EAN / GTIN 4991644142279
Număr producător 6405A 31/32
L-Număr L60050 10633

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 34 mm
D1: 36 mm
Lungime: 17,5 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 31/32″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.