3/4″ Cheie cu soclu, (inch), 12 muchii 25/32″

Cod articol: 6405A 25/32
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405A 25/32
EAN / GTIN 4991644142231
Număr producător 6405A 25/32
L-Număr L60050 10649

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 34 mm
D1: 29,5 mm
Lungime: 14 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 25/32″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături