3/4″ Cheie cu soclu, (inch), 12 muchii 1.7/16″

Cod articol: 6405A 1.7/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644142354
Număr producător 6405A 1.7/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 59 mm
Dimensiune D2: 42 mm
D1: 51 mm
Lungime: 25,5 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.7/16″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături