SCIR 22-EL00-07K0 IC1008 Plăcuţe de tăiere pentru strunjire inversă pentru materiale cu așchiere scurtă a piesei de prelucrat

Cod articol: 6405460
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405460
EAN / GTIN 7291075316025
Număr producător 6405460
L-Număr L23940 1786

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru strunjire inversă pentru materiale cu așchiere scurtă a piesei de prelucrat

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 15 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.7 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 0 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Distanța profilului EY (PDY): 0.2 mm