TIGER 1820Y-IQ IC808 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare exterioară în prelucrări grele, adecvate pentru adâncimi mari de canelare

Cod articol: 6405411
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6405411
EAN / GTIN 7291075316520
Număr producător 6405411
L-Număr L24100 286

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare exterioară în prelucrări grele, adecvate pentru adâncimi mari de canelare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 18 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.55 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.25 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 20.9 mm