SCIR 22-200N-10 IC1008 Plăcuțe de tăiere pentru canelare și despicat.

Cod articol: 6405402
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405402
EAN / GTIN 7291075315578
Număr producător 6405402
L-Număr L23940 343

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru canelare și despicat.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 7 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.09 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev