GIPY 6.00-3.00 IC806 Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) cu tăiș ascuțit pentru strunjirea de formă a aliajelor foarte rezistente la căldură

Cod articol: 6405353
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405353
EAN / GTIN 7291075107524
Număr producător 6405353
L-Număr L23940 1509

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) cu tăiș ascuțit pentru strunjirea de formă a aliajelor foarte rezistente la căldură

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: Y
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm