GIF 8.00-0.40 IC806 Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe pentru canelare

Cod articol: 6405337
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405337
EAN / GTIN 7291075233186
Număr producător 6405337
L-Număr L23940 1464

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe pentru canelare

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 27 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 65 mm