GIMY 630F IC806 Plăcuţe sinterizate, cu o singură față de tăiere pentru canelarea și strunjirea de formă a materialelor dure ale pieselor de prelucrat.

Cod articol: 6405334
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6405334
EAN / GTIN 7291075186321
Număr producător 6405334
L-Număr L24100 247

Descriere

Descriere:

Plăcuţe sinterizate, cu o singură față de tăiere pentru canelarea și strunjirea de formă a materialelor dure ale pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: FT
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm