XNUWB 13-5.98-0.2 IC908 Plăcuțe de tăiere pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță P9)

Cod articol: 6405311
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405311
EAN / GTIN 7291075304077
Număr producător 6405311
L-Număr L23940 1985

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță P9)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm