XNUWB 13-12.02-0.5 IC908 Plăcuţe de tăiere pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță JS9)

Cod articol: 6405309
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6405309
    EAN / GTIN 7291075304053
    Număr producător 6405309
    L-Număr L23940 1979

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță JS9)

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8.5 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 20.2 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături