XNUWB 13-8.01-0.2 IC908 Plăcuţe de tăiere pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță JS9)

Cod articol: 6405306
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6405306
    EAN / GTIN 7291075304022
    Număr producător 6405306
    L-Număr L23940 1980

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță JS9)

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.1 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.3 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături