XNUWB 13-6.12-0.85 IC908 Plăcuţe pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Cod articol: 6405297
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6405297
    EAN / GTIN 7291075303933
    Număr producător 6405297
    L-Număr L23940 1971

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.85 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.6 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 6.12 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.3 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături