GIPI 4.78-2.39 IC8250 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe, cu rază completă pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

Cod articol: 6405266
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405266
EAN / GTIN 7291075239034
Număr producător 6405266
L-Număr L23940 1253

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe, cu rază completă pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 2.39 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4.78 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.