GIFI 5.28-0.20 IC8250 Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri

Cod articol: 6405244
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405244
EAN / GTIN 7291075024746
Număr producător 6405244
L-Număr L23940 236

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 15.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5.28 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm