MIGR 8-1.20-0.60 IC908 Plăcuţe de tăiere pentru caneluri interioare la adâncimi de tăiere reduse

Cod articol: 6405193
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6405193
EAN / GTIN 7291075287066
Număr producător 6405193
L-Număr L24030 182

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru caneluri interioare la adâncimi de tăiere reduse

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.1 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.2 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 9.2 mm
  • Distanța profilului EY (PDY): 6.8 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături