MIGR 8-1.20-0.05 IC908 Plăcuţe de tăiere pentru caneluri interioare la adâncimi de tăiere reduse

Cod articol: 6405192
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405192
EAN / GTIN 7291075287059
Număr producător 6405192
L-Număr L24030 181

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru caneluri interioare la adâncimi de tăiere reduse

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.1 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.2 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 9.2 mm
  • Distanța profilului EY (PDY): 6.8 mm