MIGR 8-0.50-0.00 IC908 Plăcuţe de tăiere pentru caneluri interioare la adâncimi de tăiere reduse

Cod articol: 6405190
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6405190
    EAN / GTIN 7291075287035
    Număr producător 6405190
    L-Număr L24030 183

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere pentru caneluri interioare la adâncimi de tăiere reduse

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.4 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 0.5 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 8.5 mm
    • Distanța profilului EY (PDY): 6.3 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături