GDPY 11.00-2.00 IC830 Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru prelucrarea exterioară în prelucrări grele (canelare și încastrare)

Cod articol: 6405184
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405184
EAN / GTIN 7291075054415
Număr producător 6405184
L-Număr L23940 993

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru prelucrarea exterioară în prelucrări grele (canelare și încastrare)

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 28 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 11 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături