GIP 1.57-0.15 RX IC830 Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru caneluri exterioare pe colier

Cod articol: 6405038
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405038
EAN / GTIN 7291075084214
Număr producător 6405038
L-Număr L23940 683

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru caneluri exterioare pe colier

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.57 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm