GDPY 10.00-0.80 IC830 Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru prelucrarea exterioară în prelucrări grele (canelare și încastrare)

Cod articol: 6405033
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405033
EAN / GTIN 7291075054392
Număr producător 6405033
L-Număr L23940 647

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru prelucrarea exterioară în prelucrări grele (canelare și încastrare)

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 28 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 10 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm

Produse potrivite

Suport de scule