GIMY 840 IC830 Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare și strunjire de formă

Cod articol: 6405025
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405025
EAN / GTIN 7291075239553
Număr producător 6405025
L-Număr L24100 84

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare și strunjire de formă

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: Y
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături