GIMY 1260 IC830 Plăcuţe de tăiere sinterizate, pe o singură față, pentru canelare exterioară și strunjire de formă

Cod articol: 6405020
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6405020
    EAN / GTIN 7291075226249
    Număr producător 6405020
    L-Număr L24100 82

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere sinterizate, pe o singură față, pentru canelare exterioară și strunjire de formă

    Caracteristică:

    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
    • Tip de spărgător de aşchii: Y
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 6 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 12 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 24 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături