Clichet de precizie „Zyklop” reversibil, 1/2 inch cu cap pivotant şi extractor

Cod articol: 640490
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 8000 C
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lungimea totală 277 mm
Număr de dinţi 72
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 640490
EAN / GTIN 4013288121882
Număr producător 05003600001

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Capul clichetului pivotant liber cu poziţii de blocare definite la 0° (utilizare ca şurubelniţă) şi bilateral la poziţia 75° şi 90°. Unghi de lucru la 5°, cu extractor şi disc de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.

Standard:

Capăt de cheie pătrată conform DIN 3120-A 12,5 cu bilă cu arc.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.