GIMY 1260 IC808 Plăcuţe de tăiere sinterizate, pe o singură față, pentru canelare exterioară și strunjire de formă

Cod articol: 6404553
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404553
EAN / GTIN 7291075226232
Număr producător 6404553
L-Număr L24100 72

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, pe o singură față, pentru canelare exterioară și strunjire de formă

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: Y
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 24 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.