GIMM 8CC IC808 Plăcuțe de tăiere sinterizate pe o singură față pentru degroșare (numai pentru canelare), adâncituri externe și prelucrare axială cu un spărgător de așchii sinterizat

Cod articol: 6404548
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404548
EAN / GTIN 7291075201406
Număr producător 6404548
L-Număr L24100 47

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate pe o singură față pentru degroșare (numai pentru canelare), adâncituri externe și prelucrare axială cu un spărgător de așchii sinterizat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: CC
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungime totală (OAL): 15.3 mm