GEMI 3002M IC808 Plăcuţe de tăiere sinterizate pe două fețe pentru prelucrare internă și externă (canelare și strunjire în adâncitură)

Cod articol: 6404544
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404544
EAN / GTIN 7291075158458
Număr producător 6404544
L-Număr L24100 62

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate pe două fețe pentru prelucrare internă și externă (canelare și strunjire în adâncitură)

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 11.5 mm