GDMY 840F IC808 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială, canelarea și strunjirea de formă a materialelor dure ale pieselor de prelucrat.

Cod articol: 6404543
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404543
EAN / GTIN 7291075224658
Număr producător 6404543
L-Număr L24100 64

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială, canelarea și strunjirea de formă a materialelor dure ale pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 50 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.4 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 65 mm