PICCO L 047.5-25 IC908 Plăcuţe de tăiere pentru strunjirea adâncă a formei interioare

Cod articol: 6404453
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404453
EAN / GTIN 7291075284560
Număr producător 6404453
L-Număr L24030 356

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru strunjirea adâncă a formei interioare

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea părții frontale (a): 4.4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 40 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 1.9 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 5 mm
  • Lungime utilă (LU): 25 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături