PICCO L 520.0045-15 IC908 Plăcuțe de tăiere pentru șanfrenare interioară

Cod articol: 6404450
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6404450
    EAN / GTIN 7291075284454
    Număr producător 6404450
    L-Număr L24030 89

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere pentru șanfrenare interioară

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5 mm
    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1 mm
    • Lungime totală (OAL): 30 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături