GIQL 11-15-3.00-R150 IC528 Plăcuţe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) pentru caneluri interne adânci și strunjire de formă

Cod articol: 6404415
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404415
EAN / GTIN 7291075281163
Număr producător 6404415
L-Număr L23940 433

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) pentru caneluri interne adânci și strunjire de formă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14.6 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 15 mm

Produse potrivite

Suport de scule