GDMN 808 IC8250 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe de canelare, pentru prelucrarea materialelor cu așchiere lungă a pieselor de prelucrat

Cod articol: 6404309
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404309
EAN / GTIN 7291075179927
Număr producător 6404309
L-Număr L24100 303

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe de canelare, pentru prelucrarea materialelor cu așchiere lungă a pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 27 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 65 mm