GIA 8.00K-1.20 IC5010 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe fără formator de așchii cu șanfrenare de protecție pentru prelucrarea fontei

Cod articol: 6404304
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404304
EAN / GTIN 7291075233223
Număr producător 6404304
L-Număr L23940 1744

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe fără formator de așchii cu șanfrenare de protecție pentru prelucrarea fontei

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 65 mm