GDMW 2.4 IC808 Plăcuțe sinterizate, cu două fețe de tăiere pentru strunjire exterioară, canelare și despicare

Cod articol: 6404238
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404238
EAN / GTIN 7291075054286
Număr producător 6404238
L-Număr L24100 6

Descriere

Descriere:

Plăcuțe sinterizate, cu două fețe de tăiere pentru strunjire exterioară, canelare și debitare

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.18 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 20 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături