PICCO R 106.0815-15 IC908 Plăcuţe cu profil solid pentru filete ISO

Cod articol: 6404218
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6404218
    EAN / GTIN 7291075284621
    Număr producător 6404218
    L-Număr L24030 571

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu profil solid pentru filete ISO

    Caracteristică:

    • Dimensiunea aplatizării vârfului (CF): 0.18 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea părții frontale (a): 5.3 mm
    • Lungime funcţională (LF): 30 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 2.3 mm
    • Lungimea capului (LH): 15 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 6 mm
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 1.5 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături