PICCO R 050.7-40C IC908 Plăcuțe de tăiere cu formator de așchii pentru alezare și modelare internă

Cod articol: 6404215
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404215
EAN / GTIN 7291075284201
Număr producător 6404215
L-Număr L24030 568

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu formator de așchii pentru alezare și modelare internă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 6.3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 55 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 2.8 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 6.8 mm
  • Lungime utilă (LU): 40 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături