GITM 3.00K-1.50 IB10H Plăcuțe de tăiere cu vârfuri CBN (rază completă) pentru canelarea și strunjirea de adâncituri a materialelor călite ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6404167
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404167
EAN / GTIN 7291075238730
Număr producător 6404167
L-Număr L23940 1305

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu vârfuri CBN (rază completă) pentru canelarea și strunjirea de adâncituri a materialelor călite ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: K
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.