MITR 8-MT2-0.1 IC908 Plăcuţe de tăiere cu profil parțial pentru prelucrarea internă a filetelor ISO metrice

Cod articol: 6404028
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6404028
EAN / GTIN 7291075294590
Număr producător 6404028
L-Număr L24030 187

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu profil parțial pentru prelucrarea internă a filetelor ISO metrice

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 5.75 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 2 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 1.5 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături