GIQR 11-15-2.50-R125 IC528 Plăcuţe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) pentru caneluri interne adânci și strunjire de formă

Cod articol: 6403878
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403878
EAN / GTIN 7291075281118
Număr producător 6403878
L-Număr L23940 891

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) pentru caneluri interne adânci și strunjire de formă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14.6 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 15 mm