PICCO L 050.5-15 IC908 Plăcuţe de tăiere pentru strunjire și șanfrenare interioară

Cod articol: 6403817
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403817
EAN / GTIN 7291075086119
Număr producător 6403817
L-Număr L24030 425

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru strunjire și șanfrenare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea părții frontale (a): 4.4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 30 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 1.9 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 5 mm
  • Lungime utilă (LU): 14 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături