GIMM 8CC IC908 Plăcuțe de tăiere sinterizate pe o singură față pentru degroșare (numai pentru canelare), adâncituri externe și prelucrare axială cu un spărgător de așchii sinterizat

Cod articol: 6403750
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403750
EAN / GTIN 7291075201390
Număr producător 6403750
L-Număr L24100 86

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate pe o singură față pentru degroșare (numai pentru canelare), adâncituri externe și prelucrare axială cu un spărgător de așchii sinterizat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: CC
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungime totală (OAL): 15.3 mm

Produse potrivite

Suport de scule