GIMY 840F IC908 Plăcuţe sinterizate, cu o singură față de tăiere pentru canelarea și strunjirea de formă a materialelor dure ale pieselor de prelucrat.

Cod articol: 6403482
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403482
EAN / GTIN 7291075186222
Număr producător 6403482
L-Număr L24100 308

Descriere

Descriere:

Plăcuţe sinterizate, cu o singură față de tăiere pentru canelarea și strunjirea de formă a materialelor dure ale pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: FT
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.