TIP 2P14-BSPT IC08 Plăcuțe de tăiere de precizie, rectificate pe două fețe, cu formator de așchii, pentru prelucrarea externă a filetelor cu profil complet BSPT (British Standard Pipe)

Cod articol: 6403475
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 6403475
EAN / GTIN 7291075159721
Număr producător 6403475
L-Număr L23940 1858

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie, rectificate pe două fețe, cu formator de așchii, pentru prelucrarea externă a filetelor cu profil complet BSPT (British Standard Pipe)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.22 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.4 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 55 Grade
  • Forma filetului (THFT): BSPT55
  • Număr paşi per inch (tăiş) 14 Filete/″