GEPI 2.5-MT0.05 IC08 Plăcuțe cu profil de despicare de 60° cu două fețe, ascuțite cu precizie, pentru prelucrarea filetelor interioare

Cod articol: 6403393
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403393
EAN / GTIN 7291075158366
Număr producător 6403393
L-Număr L23940 349

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu profil de debitare de 60° cu două fețe, ascuțite cu precizie, pentru prelucrarea filetelor interioare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.5 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 2.54 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.91 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 28 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 10 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule