GEPI 3.18-1.59 IC908 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe (rază completă) pentru prelucrare internă și externă (canelare de profil și strunjire de adâncituri)

Cod articol: 6403376
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6403376
EAN / GTIN 7291075238938
Număr producător 6403376
L-Număr L23940 1680

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe (rază completă) pentru prelucrare internă și externă (canelare de profil și strunjire de adâncituri)

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.59 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.18 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 11.5 mm