GEPI 2.00-1.00UR IC528 Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe pentru caneluri interne

Cod articol: 6403365
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403365
EAN / GTIN 7291075158311
Număr producător 6403365
L-Număr L23940 1646

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe pentru caneluri interne

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 10 mm