GEPI 2.5-WT0.05 IC908 Plăcuțe de tăiere cu profil de piesă de 55° cu profil de piesă cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu profil de piesă de 55°, cu formator de așchii pentru un diametru minim al găurii de 11,5 mm

Cod articol: 6403361
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6403361
EAN / GTIN 7291075158373
Număr producător 6403361
L-Număr L23940 1633

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu profil de piesă de 55° cu profil de piesă cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu profil de piesă de 55°, cu formator de așchii pentru un diametru minim al găurii de 11,5 mm

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.5 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 55 Grade
  • Forma filetului (THFT): VP55
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 2.54 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.47 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 54 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 10 Filete/″