GEPI 1.85-0.10 IC528 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe pentru caneluri interne și externe

Cod articol: 6403350
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403350
EAN / GTIN 7291075157987
Număr producător 6403350
L-Număr L23940 1607

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe pentru caneluri interne și externe

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.85 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 11.5 mm