GEPI 1.47-0.00 IC528 Plăcuţe de tăiere sinterizate pe două fețe pentru caneluri interne

Cod articol: 6403340
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403340
EAN / GTIN 7291075273526
Număr producător 6403340
L-Număr L23940 1565

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate pe două fețe pentru caneluri interne

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: FT
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.04 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.02 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 10 mm